WEIDMULLER - WEI0573200000 KLIPPON K0 - 0573200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Länge - 45 mm
Breite - 30 mm
Werkstoff - Aluminium
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4008190004651
Artikelnummer
WEI0573200000
Herstellernummer
0573200000
Hersteller
WEI
Farbe:
grau
Länge:
45 mm
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Plombierbar:
nein
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.


