Startseite

WEIDMULLER - WEI0573300000 KLIPPON K11 - 0573300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0573300000 KLIPPON K11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Anzahl der Einführungen - 5

  • Länge - 80 mm

  • Breite - 75 mm

  • Tiefe - 57 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190031190

Artikelnummer

WEI0573300000

Herstellernummer

0573300000

Hersteller

WEI

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Einführungen:

5

Länge:

80 mm

Breite:

75 mm

Tiefe:

57 mm

Werkstoff:

Aluminium

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.