WEIDMULLER - WEI0573400000 KLIPPON K21 - 0573400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Anzahl der Einführungen - 15
Länge - 80 mm
Breite - 125 mm
Tiefe - 57 mm
Packung
5 ST
EAN
4008190020750
Artikelnummer
WEI0573400000
Herstellernummer
0573400000
Hersteller
WEI
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Einführungen:
15
Länge:
80 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
57 mm
Werkstoff:
Aluminium
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.


