Startseite

WEIDMULLER - WEI0573500000 KLIPPON K31 - 0573500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0573500000 KLIPPON K31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Anzahl der Einführungen - 27

  • Farbe - grau

  • Länge - 80 mm

  • Breite - 175 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4008190471385

Artikelnummer

WEI0573500000

Herstellernummer

0573500000

Hersteller

WEI

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Einführungen:

27

Farbe:

grau

Länge:

80 mm

Breite:

175 mm

Tiefe:

57 mm

Werkstoff:

Aluminium

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.