WEIDMULLER - WEI0573600000 KLIPPON K61 - 0573600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Länge - 160 mm
Breite - 91 mm
Werkstoff - Aluminium
Plombierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4008190126919
Artikelnummer
WEI0573600000
Herstellernummer
0573600000
Hersteller
WEI
Farbe:
grau
Länge:
160 mm
Breite:
91 mm
Werkstoff:
Aluminium
Plombierbar:
nein
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.


