WEIDMULLER - WEI0573700000 KLIPPON K71 - 0573700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Länge - 230 mm
Breite - 111 mm
Werkstoff - Aluminium
Plombierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4008190051808
Artikelnummer
WEI0573700000
Herstellernummer
0573700000
Hersteller
WEI
Farbe:
grau
Länge:
230 mm
Breite:
111 mm
Werkstoff:
Aluminium
Plombierbar:
nein
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.


