Startseite

WEIDMULLER - WEI0576700000 AD 4 SAK35N - 0576700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0576700000 AD 4 SAK35N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - gelb

  • Stärke - 63.6 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190119881

Artikelnummer

WEI0576700000

Herstellernummer

0576700000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

gelb

Stärke:

63.6 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.