WEIDMULLER - WEI0577360000 SKHB-64S - 0577360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 64
Bemessungsspannung - 150 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4008190002800
Artikelnummer
WEI0577360000
Herstellernummer
0577360000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
150 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
144 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
76 mm