Startseite

WEIDMULLER - WEI0586661001 SKH 31 LP RH1 - 0586661001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 31

  • Bemessungsspannung - 150 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248046287

Artikelnummer

WEI0586661001

Herstellernummer

0586661001

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

31

Bemessungsspannung:

150 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

4 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

144 mm

Breite:

131 mm

Höhe:

48 mm

Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".