WEIDMULLER - WEI0586961001 SKH F32 (Z&D) LP RH2 - 0586961001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 32
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4032248046256
Artikelnummer
WEI0586961001
Herstellernummer
0586961001
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
4 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
144 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
51 mm