WEIDMULLER - WEI0648001523 CLI O 10-3 GE/SW 7 MP - 0648001523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.4...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 2...3 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
200 ST
EAN
4008190123741
Artikelnummer
WEI0648001523
Herstellernummer
0648001523
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.4...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
2...3 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Breite:
4 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



