Startseite

WEIDMULLER - WEI0648101505 CLI O 20-3 GE/SW 1 MP - 0648101505

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 1.5...3 mm

  • Kabeldurchmesser - 3...4 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 200 ST

EAN

4008190127985

Artikelnummer

WEI0648101505

Herstellernummer

0648101505

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

1.5...3 mm

Kabeldurchmesser:

3...4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Breite:

5.5 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.