WEIDMULLER - WEI0648101520 CLI O 20-3 GE/SW 6 MP - 0648101520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 1.5...3 mm
Kabeldurchmesser - 3...4 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
200 ST
EAN
4008190183455
Artikelnummer
WEI0648101520
Herstellernummer
0648101520
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
1.5...3 mm
Kabeldurchmesser:
3...4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Breite:
5.5 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



