Startseite

WEIDMULLER - WEI0664960000 AST 5/35 SF 6.3/2.8 - 0664960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0664960000 AST 5/35 SF 6.3/2.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Farbe - mehrfarbig

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190043322

Artikelnummer

WEI0664960000

Herstellernummer

0664960000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

20 A

Farbe:

mehrfarbig

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6.5 mm

Höhe:

58 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

46 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.