Startseite

WEIDMULLER - WEI0699600000 AST 1/35 6.3/2.8 DB - 0699600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0699600000 AST 1/35 6.3/2.8 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Flachsteckanschluss

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190350666

Artikelnummer

WEI0699600000

Herstellernummer

0699600000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Flachsteckanschluss

Bemessungsstrom In:

20 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6.5 mm

Höhe:

58 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

46 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.