WEIDMULLER - WEI0699660000 AST 1/35 6.3/2.8 - 0699660000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Flachsteckanschluss
Bemessungsstrom In - 20 A
Farbe - mehrfarbig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4008190041861
Artikelnummer
WEI0699660000
Herstellernummer
0699660000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Flachsteckanschluss
Bemessungsstrom In:
20 A
Farbe:
mehrfarbig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
500 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
6.5 mm
Höhe:
40 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
46 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


