Startseite

WEIDMULLER - WEI1001140001 ESG X20 MC NE WS - 1001140001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1001140001 ESG X20 MC NE WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.8 mm

  • Breite - 10 mm

Packung

  • 1120 ST

EAN

4032248692798

Artikelnummer

WEI1001140001

Herstellernummer

1001140001

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

0.8 mm

Breite:

10 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

2.5 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.