WEIDMULLER - WEI1002930000 HDC C HX SM4.0AG - 1002930000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 4...4 mm²
Abisolierlänge - 8 mm
Packung
25 ST
EAN
4032248697212
Artikelnummer
WEI1002930000
Herstellernummer
1002930000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


