Startseite

WEIDMULLER - WEI1002980000 HDC C HX BM6.0AG - 1002980000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1002980000 HDC C HX BM6.0AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...6 mm²

  • Abisolierlänge - 8 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4032248697267

Artikelnummer

WEI1002980000

Herstellernummer

1002980000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Abisolierlänge:

8 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

4 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.