Startseite

WEIDMULLER - WEI1003070000 HDC HQP TOLU 1PG16 - 1003070000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1003070000 HDC HQP TOLU 1PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - Unterteil

  • Art der Verriegelung - Querbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248698004

Artikelnummer

WEI1003070000

Herstellernummer

1003070000

Hersteller

WEI

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

Unterteil

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

35 mm

Höhe:

67 mm

Tiefe:

48 mm

Gehäusefarbe:

beige

Werkstoff der Adapterplatte:

Kunststoff

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.