WEIDMULLER - WEI1003090000 HDC HQP TSLU 1PG16 - 1003090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - Unterteil
Art der Verriegelung - Querbügel
Packung
1 ST
EAN
4032248698028
Artikelnummer
WEI1003090000
Herstellernummer
1003090000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
35 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
48 mm
Gehäusefarbe:
beige
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Anzahl der Aussparungen:
0
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65


