WEIDMULLER - WEI1003160000 HDC HQ 4/2 FC - 1003160000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 40 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
1 ST
EAN
4032248698158
Artikelnummer
WEI1003160000
Herstellernummer
1003160000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
22.4 mm
Höhe:
39.8 mm
Tiefe:
41.6 mm


