Startseite

WEIDMULLER - WEI1003170000 HDC HQ 4/2 MC - 1003170000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1003170000 HDC HQ 4/2 MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248698165

Artikelnummer

WEI1003170000

Herstellernummer

1003170000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

2

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...6 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

22.4 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

41.6 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.