Startseite

WEIDMULLER - WEI1003400000 LM MT300 89/34 WS - 1003400000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.08 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248699292

Artikelnummer

WEI1003400000

Herstellernummer

1003400000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

0.08 mm

Breite:

89 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

34 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.