Startseite

WEIDMULLER - WEI1003410000 THM MT30X 89/60 SI - 1003410000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1003410000 THM MT30X 89/60 SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - Silber

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.08 mm

  • Breite - 89 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248699308

Artikelnummer

WEI1003410000

Herstellernummer

1003410000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Länge:

0.08 mm

Breite:

89 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

60 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.