Startseite

WEIDMULLER - WEI1013150000 BLF 5.08HC/08/180F SN OR BX - 1013150000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 19 A

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 36 ST

EAN

4032248720903

Artikelnummer

WEI1013150000

Herstellernummer

1013150000

Hersteller

WEI

Polzahl:

8

Kontaktausführung:

Buchse

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

19 A

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusefarbe:

orange

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.