WEIDMULLER - WEI1013770000 BLF 5.08HC/10/180 SN OR BX - 1013770000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 10
Kontaktausführung - Buchse
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 19 A
Packung
36 ST
EAN
4032248721887
Artikelnummer
WEI1013770000
Herstellernummer
1013770000
Hersteller
WEI
Polzahl:
10
Kontaktausführung:
Buchse
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
19 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusefarbe:
orange
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige



