WEIDMULLER - WEI1014000000 WSI 6/2 GZ/DEF63 - 1014000000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 500...500 V
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
4008190006723
Artikelnummer
WEI1014000000
Herstellernummer
1014000000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
500...500 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
beige
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
60 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
66.5 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
11.9 mm


