WEIDMULLER - WEI1015240000 SCT-C 4.6/150 - 1015240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 150 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.26 mm
Werkstoff - Kunststoff mit Metallpigmenten
Packung
100 ST
EAN
4032248724222
Artikelnummer
WEI1015240000
Herstellernummer
1015240000
Hersteller
WEI
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
150 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.26 mm
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-80...150 °C
Montagetemperatur:
-40...-40 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
35...20 mm


