WEIDMULLER - WEI1015330000 SCT-C 7.9/520 - 1015330000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 520 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.26 mm
Werkstoff - Kunststoff mit Metallpigmenten
Packung
100 ST
EAN
4032248724307
Artikelnummer
WEI1015330000
Herstellernummer
1015330000
Hersteller
WEI
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
520 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.26 mm
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Min. Haltekraft:
1112 N
Betriebstemperatur:
-80...150 °C
Montagetemperatur:
-40...-40 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
150...20 mm


