Startseite

WEIDMULLER - WEI1016030000 DMC 12/27 MC NE WS - 1016030000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 0.5...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.5...7.5 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248725380

Artikelnummer

WEI1016030000

Herstellernummer

1016030000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

0.5...10 mm

Kabeldurchmesser:

1.5...7.5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

27 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.