WEIDMULLER - WEI1016130000 VG 21 HQ EMV68 14-18 - 1016130000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - Silber
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4032248725601
Artikelnummer
WEI1016130000
Herstellernummer
1016130000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
Silber
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
RAL-Nummer:
7001


