Startseite

WEIDMULLER - WEI1018810000 IE-FCM-RJ45-FJ-A - 1018810000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1018810000 IE-FCM-RJ45-FJ-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248730063

Artikelnummer

WEI1018810000

Herstellernummer

1018810000

Hersteller

WEI

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Farbe:

schwarz

Inserto per custodie portacomponenti.