WEIDMULLER - WEI1023210000 HDC S4/0 FS - 1023210000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 80 A
Bemessungsspannung - 830 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4032248739288
Artikelnummer
WEI1023210000
Herstellernummer
1023210000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
80 A
Bemessungsspannung:
830 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
46.2 mm
Tiefe:
84.5 mm



