Startseite

WEIDMULLER - WEI1023220000 HDC S4/0 MS - 1023220000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Bemessungsspannung - 830 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248739295

Artikelnummer

WEI1023220000

Herstellernummer

1023220000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

80 A

Bemessungsspannung:

830 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

34 mm

Höhe:

42 mm

Tiefe:

84.5 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.