WEIDMULLER - WEI1024200000 WDU 2.5/TC TYP T - 1024200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Typ des Thermoelements - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4008190026400
Artikelnummer
WEI1024200000
Herstellernummer
1024200000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Typ des Thermoelements:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Farbe:
beige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
10.2 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
50 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja


