WEIDMULLER - WEI1024650000 WDU 70/95 HG - 1024650000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 232 A
Farbe - grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...16 mm²
Packung
10 ST
EAN
4008190169619
Artikelnummer
WEI1024650000
Herstellernummer
1024650000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
232 A
Farbe:
grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...16 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
27 mm
Höhe:
132 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
107 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


