Startseite

WEIDMULLER - WEI1025020000 KLIPPON STB 3 MS HT - 1025020000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1025020000 KLIPPON STB 3 MS HT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 190 mm

  • Höhe - 190 mm

  • Tiefe - 100 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248745234

Artikelnummer

WEI1025020000

Herstellernummer

1025020000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

190 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

100 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7032

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

6 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

25.3 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

2.527 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

22.743 N

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.