Startseite

WEIDMULLER - WEI1025230000 SFC 3/12 MC NE GE - 1025230000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 4...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.5...7 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

Packung

  • 80 ST

EAN

4032248746293

Artikelnummer

WEI1025230000

Herstellernummer

1025230000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

4...10 mm

Kabeldurchmesser:

3.5...7 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

12.5 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.