Startseite

WEIDMULLER - WEI1025310000 SFC 3/30 MC NE WS - 1025310000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 4...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.5...7 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 60 ST

EAN

4032248746361

Artikelnummer

WEI1025310000

Herstellernummer

1025310000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

4...10 mm

Kabeldurchmesser:

3.5...7 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 mm

Breite:

12.5 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.