WEIDMULLER - WEI1028400000 WFF 70 - 1028400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 192 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...95 mm²
Packung
1 ST
EAN
4008190083311
Artikelnummer
WEI1028400000
Herstellernummer
1028400000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
192 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...95 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
31.8 mm
Höhe:
132 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
61 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


