WEIDMULLER - WEI1028800000 WDU 35/ZA - 1028800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 125 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...16 mm²
Packung
40 ST
EAN
4008190059002
Artikelnummer
WEI1028800000
Herstellernummer
1028800000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
125 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...16 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
16 mm
Höhe:
60 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
62.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


