WEIDMULLER - WEI1029500000 WFF 120/AH - 1029500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 269 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...150 mm²
Packung
4 ST
EAN
4008190086664
Artikelnummer
WEI1029500000
Herstellernummer
1029500000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
269 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...150 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...150 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
42 mm
Höhe:
229.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
88.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


