Startseite

WEIDMULLER - WEI1029600000 WFF 185/AH - 1029600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1029600000 WFF 185/AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...240 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 353 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...240 mm²

Packung

  • 2 ST

EAN

4008190106188

Artikelnummer

WEI1029600000

Herstellernummer

1029600000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...240 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

353 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...240 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...240 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

55 mm

Höhe:

287 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

89.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.