WEIDMULLER - WEI1029700000 WFF 300/AH - 1029700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...300 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 520 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...300 mm²
Packung
2 ST
EAN
4008190088347
Artikelnummer
WEI1029700000
Herstellernummer
1029700000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...300 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
520 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...300 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...300 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
55 mm
Höhe:
163 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
85.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


