Startseite

WEIDMULLER - WEI1032880000 WDU 2.5/AP/TC BL TYP K - 1032880000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1032880000 WDU 2.5/AP/TC BL TYP K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Typ des Thermoelements - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190180669

Artikelnummer

WEI1032880000

Herstellernummer

1032880000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Typ des Thermoelements:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Farbe:

blau

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

11.7 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

50 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Il morsetto termocoppia è progettato specificamente per la trasmissione di voltaggi ridottissimi in circuiti di misura della temperatura. Le speciali guide di corrente assicurano che nel morsetto non sorgano segnali errati nel caso di differenze di temperatura.