Startseite

WEIDMULLER - WEI1040400000 WDU 35N - 1040400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1040400000 WDU 35N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...16 mm²

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190351816

Artikelnummer

WEI1040400000

Herstellernummer

1040400000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

16 mm

Höhe:

66 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

50.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.