Startseite

WEIDMULLER - WEI1043810000 BLF 7.62HP/04/180 SN OR BX - 1043810000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Packung

  • 60 ST

EAN

4032248774753

Artikelnummer

WEI1043810000

Herstellernummer

1043810000

Hersteller

WEI

Polzahl:

4

Kontaktausführung:

Buchse

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

7.62 mm

Bemessungsstrom In:

24 A

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusefarbe:

orange

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Bemessungsspannung:

1000 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.