WEIDMULLER - WEI1044000000 BLF 7.62HP/03/180LR SN BK BX - 1044000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kontaktausführung - Buchse
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm
Bemessungsstrom In - 24 A
Packung
54 ST
EAN
4032248775545
Artikelnummer
WEI1044000000
Herstellernummer
1044000000
Hersteller
WEI
Polzahl:
3
Kontaktausführung:
Buchse
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
24 A
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige



