Startseite

WEIDMULLER - WEI1045640000 ELS 7/40 MC NE WS - 1045640000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 40 ST

EAN

4032248836086

Artikelnummer

WEI1045640000

Herstellernummer

1045640000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

40 mm

Breite:

7 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.